内容量1個
仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:0●定格電流:10A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃●B series straight sockets. Enclosures with positioning guide and foolproof system. Fitted with female contacts for soldering.
注文コード49437073
品番ENG.0B.302.CLL