Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:0 、 定格電流:5A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:0B 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シャーシソケット及びPCB / シャーシソケット. Lemoの0Bシリーズの金属製丸形コネクタ製品です。この固定パネル取り付けソケットは、安全確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形ソケットは、コンタクトの密度を高め、類似のコネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの0B固定パネルソケットシリーズは、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。パネル取り付けソケットや基板実装ソケットは、ケーブル取り付けプラグとかん合します。代表品番 ; 215-6004 215-6004 及び互換性のあるかん合部品を参照してください。. Lemoプッシュプル型セルフラッチング接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションで、ケーブルの振動、衝撃、引き回しに対して完全に保護します。. システムの接続. セルフラッチングシステムを作動させるには、プラグを軸方向に接合部に押し込むだけです。内部ラッチでしっかりとラッチがかかると、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルやコネクタボディの他の部分をどれだけ引っ張っても、両部分が外れることはできません。. システムの接続解除. 接続を解除する必要がある場合は、丸形コネクタの外側ボディのリリーススリーブを軸方向に引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、ソケットを2つに分割してプラグを引き出すことができます。. 特長と利点. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ-プル式ラッチシステムで確実なかん合を実現 耐振動性及び耐衝撃性 完全なEMC遮蔽を実現する360 °シールド 侵入保護: IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき黄銅コンタクト 保護機能を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップを別途ご用意しています。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きソケットはコンパクトサイズのため、産業用電子機器分野の用途に最適です。丸形コネクタの最も一般的な使用分野は次のとおりです。. 計測器 センサ及びアクチュエータ 計装 医療機器 オーディオ / ビデオ 産業オートメーション. 環境. Lemoの0Bシリーズは、IP50等級で、天候の影響を受けない屋内用途にのみ適合します。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - 用意されているアクセサリはありますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 注文コード49437134 品番EEG.0B.305.CLV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:0 、 定格電流:5A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:0B 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シャーシソケット及びPCB / シャーシソケット. Lemoの0Bシリーズの金属製丸形コネクタ製品です。この固定パネル取り付けソケットは、安全確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形ソケットは、コンタクトの密度を高め、類似のコネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの0B固定パネルソケットシリーズは、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。パネル取り付けソケットや基板実装ソケットは、ケーブル取り付けプラグとかん合します。代表品番 ; 215-6004 215-6004 及び互換性のあるかん合部品を参照してください。. Lemoプッシュプル型セルフラッチング接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションで、ケーブルの振動、衝撃、引き回しに対して完全に保護します。. システムの接続. セルフラッチングシステムを作動させるには、プラグを軸方向に接合部に押し込むだけです。内部ラッチでしっかりとラッチがかかると、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルやコネクタボディの他の部分をどれだけ引っ張っても、両部分が外れることはできません。. システムの接続解除. 接続を解除する必要がある場合は、丸形コネクタの外側ボディのリリーススリーブを軸方向に引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、ソケットを2つに分割してプラグを引き出すことができます。. 特長と利点. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ-プル式ラッチシステムで確実なかん合を実現 耐振動性及び耐衝撃性 完全なEMC遮蔽を実現する360 °シールド 侵入保護: IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき黄銅コンタクト 保護機能を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップを別途ご用意しています。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きソケットはコンパクトサイズのため、産業用電子機器分野の用途に最適です。丸形コネクタの最も一般的な使用分野は次のとおりです。. 計測器 センサ及びアクチュエータ 計装 医療機器 オーディオ / ビデオ 産業オートメーション. 環境. Lemoの0Bシリーズは、IP50等級で、天候の影響を受けない屋内用途にのみ適合します。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - 用意されているアクセサリはありますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする