※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSA304B BSA ソケットアダプター ビックス 49437136 BSA304B BSA ソケットアダプター ビックス 49437136

BSA ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L37 注文コード49437136 品番BSA304B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はL・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq1】9.5、【Sq2】12.7、【Type】Ball Type L37 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする