内容量1個
仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:0●定格電流:6A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃●Straight plugs with cable grips. Fitted with a male contact for soldering. Designed to lock onto the socket or plug in the same series.
注文コード49437159
品番FFA.0S.250.CTAC32