LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●プラグ/ソケット:プラグ●端子方法:はんだ●シェルサイズ:0●定格電流:10A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃
注文コード
49437168
品番
FFA.0S.302.CLAC37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●プラグ/ソケット:プラグ●端子方法:はんだ●シェルサイズ:0●定格電流:10A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応