LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:0 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0S 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Max:+250℃
注文コード
49437186
品番
ERN.0S.304.CLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:0 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0S 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Max:+250℃
RoHS指令(10物質対応)
対応