LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:12A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1B●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃
注文コード
49437229
品番
FGG.1B.303.CLAD52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:12A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1B●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応