LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:4A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1B 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Max:+250℃
注文コード
49437353
品番
PHG.1B.304.CLLD62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:4A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1B 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Max:+250℃
RoHS指令(10物質対応)
対応