LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ 2Sシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2●定格電流:20A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
注文コード
49437667
品番
FFA.2S.302.CLAC52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2●定格電流:20A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応