※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
ビックスの ドライバー/ビット
ビックスの ビット
ビックスの ソケットビット(ナットセッター)
BP3 防振ソケット(IS)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
L
100
注文コード
49437730
品番
BP308100IS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5
A
12
L
100
H
8
D1
14
D2
20