※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

錐丸テーパードリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49438296 品番 TC-TD 10.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高品質で低価格
THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売
お客様に魅力的な価格設定を実現

寸法L(mm)182 溝長(mm)98 寸法D(mm)10.5 シャンク径MT1 材質ハイス 先端角(°)118 表面処理ノンコート 直径許容差h8 加工内容穴加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49438366
2021-04-11
用途:
タップ穴に使用
株式会社トーヨプロセス 様 (製造業)

ラジアルのタップ下穴用に使用しましたが、
問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする