※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP417MG BP4 ショートソケット 圧入マグネット ビックス 49438527 BP417MG BP4 ショートソケット 圧入マグネット ビックス 49438527

BP4 ショートソケット 圧入マグネット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L42 注文コード49438527 品番BP417MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はL・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7、【Type】B L42 H17 D128 D228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする