内容量1個仕様カードフォーマット:SDHC●容量:32 GB●スピードクラス:Class 10●シリーズ:1000x●*読み取り転送は最大150 MB/s、書き込み速度はこれより少し遅くなります。 速度は社内テストに基づきます。 実際のパフォーマンスは異なることがあります。 x=150 KB/s。 **転送の最高速度は、SD UHS-IIリーダーとともに使用した場合に得られます。 ***画像などのデータを回復は100 %は保証されていません. LexarR Professional 1000x SDHC?/SDXC? UHS-II. LexarR Professional 1000x SDHC?/SDXC? UHS-IIカードを使うと、DSLRカメラ、HDカムコーダ、3Dカメラで高品質の写真、1080 pのフルHD、3D、及び4Kビデオをすばやくキャプチャできます。. 高速 - UHS-II技術(U3)の採用により、最大1000倍速(150 MB/s)の読み取り転送速度を実現* 最大256 GBの大容量オプションにより、カードの交換なしで長時間撮影可能 カードからコンピュータへの高速ファイル転送でワークフローを劇的に加速** ほとんどの写真や特定のビデオファイルを回復できるダウンロード可能なImage RescueRソフトウェアが付属*** UHS-Iデバイスとの下位互換性注文コード49438988品番LSD32GCRBEU1000