※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR-08N-60 日鋼用 円形生爪 THECUT 49439023 TKR-08N-60 日鋼用 円形生爪 THECUT 49439023

日鋼用 円形生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード49439023 品番TKR-08N-60
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)205 寸法T2(mm)25 寸法T3(mm)60 寸法T4(mm)14 寸法T5(mm)3.5 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)16.5 ピッチ(mm)1.5 材質S45C 寸法FM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする