※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR-SK-12 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT 49439066 TKR-SK-12 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT 49439066

北川用 円形生爪(スクロールチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 49439066 品番 TKR-SK-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法J(mm)19.05 寸法K(mm)32 寸法L(mm)40 寸法T1(mm)304 寸法T2(mm)30 寸法T3(mm)53 寸法T4(mm)12.7 寸法T5(mm)6.5 寸法T6(mm)63.5 寸法T7(mm)29 チャックサイズ12インチ 材質S45C 公差(mm)(T4)+0.03〜-0、(J)-0.03〜-0.08 寸法FM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする