※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法T5(mm)
11.5
注文コード
49439084
品番
TN-12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
寸法T5・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
55.5
寸法T10(mm)
M14
寸法T2(mm)
26.5
寸法T3(mm)
33.5
寸法T4(mm)
18
寸法T5(mm)
11.5
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
20
寸法T8(mm)
13.5
寸法T9(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49439084
TN-12K
53507799
TN-12KN
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)
THECUT
1セット(3個)
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です