※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-6K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439093 TN-6K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439093 TN-6K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439093 TN-6K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439093

北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法T5(mm)8 注文コード49439093 品番TN-6K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は寸法T5・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)36.5 寸法T10(mm)M10 寸法T2(mm)17.5 寸法T3(mm)22.5 寸法T4(mm)12 寸法T5(mm)8 寸法T6(mm)20 寸法T7(mm)15 寸法T8(mm)7.5 寸法T9(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49439093 TN-6K 66297639 TN-6KN 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 1セット(3個) 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする