※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-B208K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439127 TN-B208K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439127 TN-B208K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439127 TN-B208K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439127

北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法T5(mm)10.5 注文コード49439127 品番TN-B208K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は寸法T5・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)46.5 寸法T10(mm)M12 寸法T2(mm)20.5 寸法T3(mm)20.5 寸法T4(mm)14 寸法T5(mm)10.5 寸法T6(mm)25 寸法T7(mm)12 寸法T8(mm)85 寸法T9(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする