※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法T5(mm)
12
注文コード
49439145
品番
TN-B212K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
寸法T5・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
55.5
寸法T10(mm)
M16
寸法T2(mm)
29.5
寸法T3(mm)
27.75
寸法T4(mm)
21
寸法T5(mm)
12
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
16.25
寸法T8(mm)
11.5
寸法T9(mm)
13