※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-8N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439172 TN-8N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439172 TN-8N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439172 TN-8N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439172

日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 寸法T5(mm)10 注文コード49439172 品番TN-8N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は寸法T5・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)50 寸法T10(mm)M10 寸法T2(mm)19 寸法T3(mm)15.5 寸法T4(mm)14 寸法T5(mm)10 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)9 寸法T8(mm)6.5 寸法T9(mm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49439172 TN-8N 50586946 TN-8NN 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 1箱(3個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53507774
2022-07-21
用途:
生爪のセット管理
川井鉄工所 様

メーカー品に比べてコストパフォーマンスが高く数多く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする