※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
松本用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
49439188
品番
TN-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
50
寸法T10(mm)
M12
寸法T2(mm)
23
寸法T3(mm)
23
寸法T4(mm)
16
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
15
寸法T8(mm)
8
寸法T9(mm)
15