※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
松本用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
49439197
品番
TN-6M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
40
寸法T10(mm)
M8
寸法T2(mm)
17.5
寸法T3(mm)
20
寸法T4(mm)
11
寸法T5(mm)
7.5
寸法T6(mm)
25
寸法T7(mm)
12.5
寸法T8(mm)
7.5
寸法T9(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49439197
TN-6M
14968706
TN-6MN
松本用Tナット(油圧・エアーチャック用)
THECUT
1セット(3個)
¥
10,880
税込
¥
11,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)