※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
松本用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
49439206
品番
TN-8M
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
45
寸法T10(mm)
M12
寸法T2(mm)
20
寸法T3(mm)
23
寸法T4(mm)
14
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
25
寸法T7(mm)
14.5
寸法T8(mm)
8.5
寸法T9(mm)
8