曜日別特売

Lexar USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49439207品番LJDS75-32GABEU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様容量:32 GB●モデル:JumpDrive●USB仕様:USB 3.0●暗号化:あり●LexarR JumpDriveR S75 USB 3.0フラッシュドライブ. お手頃な価格、高性能なLexarR JumpDriveR S75 USB 3.0ドライブで写真、ビデオ、ファイルを迅速かつ安全に転送します。 この製品には、伸縮可能コネクタと便利なサムスライドが付いています。. SuperSpeed USB 3.0技術の採用により、コンテンツをより高速に保存並びに転送 256ビットAES暗号化を使用した高度なセキュリティソリューションであるEncryptStick? Liteソフトウェアはファイルを安全に保護します。 伸縮可能コネクタ、便利なサムスライド付き カラーと容量のオプション 写真、ビデオ、ファイルなどの保存及び転送に高い信頼性を実現 PC及びMacRシステムと互換 USB 2.0デバイスとの下位互換性 3年限定保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする