内容量1個
仕様カードフォーマット:MicroSDHC、MicroSDXC●容量:256 GB●産業用:あり●スピードクラス:UHS-1●*読み取り転送は最大95 MB/s、書き込み速度はこれより少し遅くなります。 速度は社内テストに基づきます。 実際のパフォーマンスは異なることがあります。 x:150 KB/s **128 GB容量に基づきます。 12メガピクセルJPEG 128 kbps MP3オーディオ HD 1080p @ 24 fps (15 Mbps) 写真、曲、時間の実際の数は、カメラ / デバイスのモデル、フォーマット解像度と圧縮、使用可能な容量、バンドルのソフトウェアによって異なります。. LexarR microSDHC? - microSDXC? UHS-Iカード(633x). スポーツ用ビデオカメラ、タブレット、スマートフォン向けに設計されたLexarR高性能microSDHC? / microSDXC? UHS-Iカード(633x)を使用すれば、1080p フルHD、3D、及び4Kビデオだけでなく、最高品質の動画、写真、曲も簡単に取り込み、再生し、転送することができます。 これらの大容量、クラス10カードはUHS-I技術を活用して、最大633倍速(95 MB/s)の高速性能を発揮します*。このカードには、高速ファイル転送用のUSB 3.0リーダーが付属しています。. スポーツ用ビデオカメラ、タブレット、及びスマートフォン向けの高品質メモリソリューション 1080pフルHD、3D、4Kビデオなどのメディアファイルをすばやく取り込み、保存、再生、転送 15時間以上にわたるHDビデオや33,000枚の写真、28,000曲の音楽を保存** カード向けの制限付き永久保証及びUSB 3.0リーダー向けの1年間制限付き保証
注文コード49439478
品番LSDMI256BEU633R