Light Guide MENTOR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様フロントパネル用照明ガイド - 背面取り付け. MENTORの背面取り付け照明ガイドは、フロントパネルと使用するよう設計されています。 背面取り付け法により、照明ガイドのヘッドをフロントパネエル内の穴と同じサイズにすることができます。 標準のフロントパネル照明ガイドでは、取り付け穴よりもヘッドを大きくする必要がありますが、これではLEDによって完全に照らされません。このため、背面取り付け照明ガイドでは表面が平らになり、よりすっきりした外観になります。 この照明ガイドファミリは、ボディに成形された少し大きいリングの圧裂によって、機械的に固定できます。 フロントパネルの推奨される最小厚は1.5 mmです。 フロントパネルの背面取り付け照明ガイドに適した用途には、医療デバイス、セキュリティ確保、通信機器、産業用制御があります。. 背面取り付け照明ガイドの特長: 各種のヘッド形状 材質: 透明PC UL94 周囲温度: -20 → +50 ℃ 射出面: ストレート 注文コード49439566 品番1265.1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,954
販売価格(税別)
58,140
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様フロントパネル用照明ガイド - 背面取り付け. MENTORの背面取り付け照明ガイドは、フロントパネルと使用するよう設計されています。 背面取り付け法により、照明ガイドのヘッドをフロントパネエル内の穴と同じサイズにすることができます。 標準のフロントパネル照明ガイドでは、取り付け穴よりもヘッドを大きくする必要がありますが、これではLEDによって完全に照らされません。このため、背面取り付け照明ガイドでは表面が平らになり、よりすっきりした外観になります。 この照明ガイドファミリは、ボディに成形された少し大きいリングの圧裂によって、機械的に固定できます。 フロントパネルの推奨される最小厚は1.5 mmです。 フロントパネルの背面取り付け照明ガイドに適した用途には、医療デバイス、セキュリティ確保、通信機器、産業用制御があります。. 背面取り付け照明ガイドの特長: 各種のヘッド形状 材質: 透明PC UL94 周囲温度: -20 → +50 ℃ 射出面: ストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする