Light Guide MENTOR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様フロントパネル照明ガイド用シーリングディスク. MENTORのシーリングディスクは、さまざまなストレート及び角度付き照明パイプと使用する設計になっています。 ディスクをフロントパネル背面に取り付けると、埃及び水滴の飛沫に対するIP54等級の保護が可能になり、照明パイプをより過酷な環境でも使用できるようになります。. シーリングディスクの特長: 材質は黒PVC 周囲温度: 75 ℃ 外径12 mm 直径3.2 mmの穴 深さ4.4 mm 注文コード49439593 品番1282.0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様フロントパネル照明ガイド用シーリングディスク. MENTORのシーリングディスクは、さまざまなストレート及び角度付き照明パイプと使用する設計になっています。 ディスクをフロントパネル背面に取り付けると、埃及び水滴の飛沫に対するIP54等級の保護が可能になり、照明パイプをより過酷な環境でも使用できるようになります。. シーリングディスクの特長: 材質は黒PVC 周囲温度: 75 ℃ 外径12 mm 直径3.2 mmの穴 深さ4.4 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする