Light Guide MENTOR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様フロントパネル用照明ガイド - ストレートIP68. MENTORのこの照明ガイドファミリは、1282及び1293照明ガイドをオリジナルとして開発されました。 IP68等級の防水バージョンで、MENTORによって試験済みです。 独自の形状と精密な取り付け穴によって防水設計を実現しています。 MENTORのストレート照明ガイドは、フロントパネルで表面実装(SMD) LEDと使用するように設計されています。 適合するLEDには、OSRAM Opto SemiconductorsのSIDELED、TOPLED、CHIPLEDファミリがあります。 この照明ガイドファミリの射出面はストレートで、LEDに0 °の角度で近接します。 フロントパネル照明ガイドは透明プラスチック材質で製造されています。 照明ガイドにはさまざまなサイズが用意され、ヘッド形状には球形、平面、座ぐりがあります。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。 IP68防水なので、過酷な環境における用途での使用に最適です。. フロントパネル用照明ガイドの特長: IP68防水 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -20 → +50 ℃ 各種サイズ 各種のヘッド形状 注文コード49439618 品番1282.1401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,337
販売価格(税別)
36,670
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様フロントパネル用照明ガイド - ストレートIP68. MENTORのこの照明ガイドファミリは、1282及び1293照明ガイドをオリジナルとして開発されました。 IP68等級の防水バージョンで、MENTORによって試験済みです。 独自の形状と精密な取り付け穴によって防水設計を実現しています。 MENTORのストレート照明ガイドは、フロントパネルで表面実装(SMD) LEDと使用するように設計されています。 適合するLEDには、OSRAM Opto SemiconductorsのSIDELED、TOPLED、CHIPLEDファミリがあります。 この照明ガイドファミリの射出面はストレートで、LEDに0 °の角度で近接します。 フロントパネル照明ガイドは透明プラスチック材質で製造されています。 照明ガイドにはさまざまなサイズが用意され、ヘッド形状には球形、平面、座ぐりがあります。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。 IP68防水なので、過酷な環境における用途での使用に最適です。. フロントパネル用照明ガイドの特長: IP68防水 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -20 → +50 ℃ 各種サイズ 各種のヘッド形状 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする