内容量1袋(100個)
仕様フロントパネル用照明ガイド - 対角IP68. MENTORのこの照明ガイドファミリは、1282及び1293照明ガイドをオリジナルとして開発されました。 IP68等級の防水バージョンで、MENTORによって試験済みです。 独自の形状と精密な取り付け穴によって防水設計を実現しています。 MENTORのストレート照明ガイドは、フロントパネルで表面実装(SMD) LEDと使用するように設計されています。 適合するLEDには、OSRAM Opto SemiconductorsのTOPLED及びCHIPLEDファミリがあります。 この照明ガイドファミリの射出面は対角で、LEDに45 °の角度で近接します。 フロントパネル照明ガイドは透明プラスチック材質で製造されています。 照明ガイドにはさまざまなサイズが用意され、ヘッド形状には球形、平面、座ぐりがあります。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。 IP68防水なので、過酷な環境における用途での使用に最適です。. フロントパネル用照明ガイドの特長: IP68防水 射出面: 対角45 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃ 各種サイズ 各種のヘッド形状
注文コード49439803
品番1293.8001