14201 毛の抜けない万能用 インダストリーコーワ 49440825

14201 毛の抜けない万能用 インダストリーコーワ 49440825
14201 毛の抜けない万能用 インダストリーコーワ 49440825

毛の抜けない万能用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10
刷毛幅(mm)10
毛丈(mm)26
玉厚(mm)3
内容量1本注文コード49440825品番14201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!

用途
塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
刷毛幅(mm)10毛丈(mm)26玉厚(mm)3寸法(mm)10種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊(薬品先付)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49440825
2024-05-17
用途: 外壁塗装に使用
東北林産株式会社

普通の刷毛で塗装をすると、必ず塗った塗料に刷毛の毛が抜け落ちているのが当たり前だったのが、全く抜けずきれいな仕上がりになった。

対象商品 : 49440834
2023-09-22
用途: 塗装作業・狭い箇所
前田建設工業株式会社建設業・工事業

水性塗料のダメ込み、狭い所の仕上げに使用しました。
思っていた以上にコシが無いので用途は限られるとおもいます。
が、抜けがほとんど無いため仕上げ時のストレスは皆無です。
塗料のタイプに拠っては刷毛目が出やすい気がしました。

1が参考にしています
対象商品 : 49440825
2022-09-07
用途: ポリウレタンの塗装
その他業種

自作した木製コップのポリウレタン塗装に使用しました。揮発性が高い塗料なので塗り直しができないため、毛が抜けない刷毛を探していましたが、おおよそ満足です。バリエーションとして筆のような丸型もあったら良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 49440868
2022-02-23
用途: モーターのワニス塗装
サービス業

なるほど他の方のレビューにあるとおり、少しやわらかいですね。
まぁ、私の用途としては許容範囲ですが。
何より毛が抜けない!というのは大きなメリットです。
価格も考えると、リピートすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49440825
2017-11-08
用途: 狭い間の塗装
有限会社さかえ看板製造業

もう少しこしがあるとよい はけ部分がもっと短いほうが仕事がはかどる

1が参考にしています
対象商品 : 49440825
2020-06-29
用途: 塗装作業に使用

商品名にあるように毛は抜けないですが、コシが無いので塗りづらかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 49440825
2019-12-27
用途: 機器の清掃
卸売・小売業

毛のコシが弱い。回転装置の羽根部分清掃に用いたかったが、付着汚れに負けて曲がってしまう。もっと硬いタイプにすれば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする