ミニマムローラーセット 水性用スポンジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49440938 品番 10446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。

サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49440913
2021-09-07
用途:
事務所内塗装

DIYで事務所内壁紙を塗装しました。事務所は配線モール等などがあり細かい部分を刷毛で塗っていたのですがすごく時間がかかりました。1インチのローラーは細かいモールや配線の近くまでキレイに塗装できるのでかなりスピードアップできました。このスポンジの良い所は、3mm軸のおかげかとおもいますが、スポンジに軸の端が当たりずらいので、円面(ロールしないで)でも塗装がきれいにできました。ホームセンターにあるローラーの柄は6o径が多いと思います。こちらは3mmなのでセットで購入したほうがいいです。

対象商品:
49440922
2021-09-23
用途:
塗装

塗装のタッチアップの際にこれを使うと案外きれいにできます。

対象商品:
49440913
2020-05-29
用途:
屋根塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

100mmで大は小を兼ねると思っていたが、凹凸がある場所は適正な幅のローラーが塗りやすい
スポンジなので水性塗料は使用後に洗えば後日再利用可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする