インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
J-GRIP(W) 万能ハケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49441096
品番
14101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
刷毛幅(mm)
30
用途
豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応