インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの コテバケ・ベンダー
J-GRIP(W) コテバケスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49441148
品番
14132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
材質(毛)
ポリエステル
用途
豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
適合本体
14131
タイプ
エッジ用
種類
刷毛用部品
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(スペア部)
エステル系ウレタン