インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの コテバケ・ベンダー
J-GRIP(W) コテバケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49441157
品番
14133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
用途
豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
適合本体
(スペア)14134
全長(mm)
205
タイプ
ステイン用
種類
刷毛
材質(毛)
化繊、エステル系ウレタン
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(スペア部)
ポリエステル