J-GRIP(W) コテバケ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49441175 品番14135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。

用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも! 全長(mm)210 タイプ平面用 種類刷毛 材質(柄部)ポリエステル 材質(毛)化繊、エステル系ウレタン 主な用途水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49441175
2021-06-15
用途:
塗装

セットでこの価格は本当に助かります。リピートしたいと思いました。★

対象商品:
49441175
2020-03-10
用途:
ぬりやすい
サービス業

村もなく濡れました。安くていいですね。また購入します。

対象商品:
49441175
2020-06-11
用途:
使い物にならない

塗料つけて木材に塗布してたらわずか5分も持たずにスポンジ部分がとれた。
替え用のやつも同様にすぐに破損。
ゴミ以下。ちゃんとした製品つくってほしい。
モノタロウさんもPBで出してほしい。
いままでモノタロウで買って一番つかいものになりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする