交流電圧(V)400mV/400V
交流電流(A)400mA/4A/40A/300A
電源単4マンガン電池×3
クランプ径(Φmm)40
抵抗(Ω)4000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×223×34
質量(g)約440
幅(mm)70
奥行(mm)34
高さ(mm)223
付属品電池、キャリングケース、テストリード
仕様(高調波電流)各レンジ:基本波〜25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波〜25次高調波
内径(Φmm)(CT)
分解能(最小)0.1mA
機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)
確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S