交流電流(A)10/100/1000
直流電流(A)10/100/1000
電源DC12V
クランプ径(Φmm)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×135×35
質量(g)約250
幅(mm)76
奥行(mm)35
高さ(mm)135
付属品収納ケース
内径(Φmm)(CT)200
電源(V)DC12
機能実効値測定(RMS)
測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A
確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300〜2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A〜2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300〜2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A〜2500A ±10.0%rdg±10dgt