※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コンクリートドリル
快穴ドリルビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49441674
品番
0033-5167
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1本で多種の被削材に穴あけ可能
超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命
全長(mm)
90
有効長(mm)
43
トラスコ品番
767-8347
錐径(Φmm)
3.5
適合
インパクトドライバ、ドライバドリル用
被削材
木材、鉄鋼、モルタル
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。