ナイロングリッドブラシ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49442496 品番 0033-5962
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ!
外径25mmアップで研削スピード25%アップ

外径(Φmm)95 用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に トラスコ品番767-8517 適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ 粒度#46 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49442514
2022-12-09
用途:
塗膜落し

他のメーカのものに比べて塗膜が剥がれにくい。ブラシも抜けやすい。

対象商品:
49442496
2021-02-01
用途:
塗装はがし
有限会社ヒラノマリンサービス 様

良く削れますが、良く消費します。値段相応と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする