0033-5965 ナイロングリッドブラシ HiKOKI(旧:日立工機) 49442566

ナイロングリッドブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#240
内容量1個注文コード49442566品番0033-5965
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ!
外径25mmアップで研削スピード25%アップ

用途
サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に
外径(Φmm)95トラスコ品番767-8541適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ粒度#240最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442514
2022-12-09
用途: 塗膜落し

他のメーカのものに比べて塗膜が剥がれにくい。ブラシも抜けやすい。

対象商品 : 49442496
2021-02-01
用途: 塗装はがし
有限会社ヒラノマリンサービス

良く削れますが、良く消費します。値段相応と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする