切断トイシ「研ちゃんカットU」

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 49442663 品番 0040-2599
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切断スピードが速くステンレスの切断に最適。

外径(Φmm)125 粒度AZ46RBF 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)1.6 適合機種125mmディスクグラインダ(旧形G13YA1除く)、125mmコードレスディスクグラインダ トラスコ品番791-6884
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※切断トイシを使用する際は、専用のホイルガード、ホイルナットを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49442645
2022-10-03
用途:
金属の切断用に

研ちゃんカットを使用していたが、IIとなり価格も上昇したが、ライフも2倍以上あることを信じて購入。ものはよいがライフは使い方にもよるのでなんとも言えないが継続して使用予定

対象商品:
49442663
2021-12-16
用途:
切断加工に使用
サービス業

この商品はさすがのメーカー純正とあって抜群に切れます。安い砥石はそれなりの性能なので、価格は高いほうですが作業が楽に、早くなります。かなりのオススメ商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする