HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(強化石こうボード用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49443582
品番
0033-9242
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃厚1.3mmの高剛性基板で強化石こうボードに対応
新フッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、さびにくい
外径(Φmm)
100
取付穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
(鋸身厚)0.9、(アサリ幅)1.3
刃数
20
適合機種
C4YA2、C4YB、C4YC(C4YA1)
適合材
強化石こうボード
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。