HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(強化石こうボード用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49443598
品番
0033-9243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃厚1.3mmの高剛性基板で強化石こうボードに対応
新フッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、さびにくい
外径(Φmm)
125
取付穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
(鋸身厚)0.9、(アサリ幅)1.3
刃数
24
適合機種
C5YA、C5YB2、C5YC、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5YB)
適合材
強化石こうボード
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。