HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(硬質窯業系サイディング用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49443616
品番
0033-6995
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能
[不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
外径(Φmm)
125
刃数
10
取付穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
(鋸身厚)1.0、(アサリ幅)1.5
適合材
硬質窯業系サイディング
トラスコ品番
791-6779
適合機種
C5YA、C5YB2、C5YC、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5YB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。