HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
パーチクルボード用チップソー(ブラックII)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49443643
品番
0033-6330
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能!
高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命
制限刃採用でブレ低減。
不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい
用途
パーチクルボード、木材
トラスコ品番
767-8568
適合機種
のこ刃直径190mm全機種
刃数
24
厚さ(mm)
(鋸身厚)1.0、(アサリ幅)1.5
外径(Φmm)
190
適合材
パーチクルボード
取付穴径(Φmm)
20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。