※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BXB6150IR BXB6  防振エキステンションバー(IR) ビックス 49443680 BXB6150IR BXB6  防振エキステンションバー(IR) ビックス 49443680

BXB6 防振エキステンションバー(IR)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49443680 品番BXB6150IR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】19 A25 L150 S19 D125 D238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする