林商事
林商事の ウエス
林商事の 布ウエス
林商事の 中古布ウエス
バスタオルカットウエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg×5束)
注文コード
49444718
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
バスタオルのリサイクル品なので吸水力抜群。約42×約34のサイズなので使いやすいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地
モノタロウ
¥
3,098
¥
3,408
税込
材質
リサイクルバスタオル
区分
中古
色
アソート
寸法(cm)
約42×約34