※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP410(3) BP4 ショートソケット6PT ビックス 49446008 BP410(3) BP4 ショートソケット6PT ビックス 49446008

BP4 ショートソケット6PT

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) L40 注文コード49446008 品番BP410(3)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はL・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7 L40 H10 タイプA D118 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする