※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の リチウムグリース
カップグリース 1種
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1箱(2.5kg×6缶)
ちょう度
3号
ちょう度(25℃、60W/min)
236
注文コード
49446014
品番
3号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ちょう度・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水に強く、水のかかる条件で使用できます。
低速、軽荷重条件の潤滑個所に使用できます。
ちょう度
3号
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
特性
耐水性
ちょう度(25℃、60W/min)
236
滴点(℃)
102
増ちょう剤
カルシウム、石けん
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません