ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の ウレアグリース
パイロノックユニバーサル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1箱(2.5kg×6缶)
ちょう度
364
注文コード
49446084
品番
0号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ちょう度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
混和安定度(25℃、10万回混和)/436
灰分/0.04mass%
使用温度範囲(℃)
-20〜175
増ちょう剤
ウレア系有機化合物
色
淡黄色半固体
ちょう度
364
滴点(℃)
250以上
混和ちょう度
364
基油
鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)
18
動粘度(mm
2
/s)
31.5(基油、100℃)
離油度(%)
4.0mass(100℃、24h)
蒸発量(%)
0.47mass(99℃、22h)
危険物の類別
非危険物
水洗耐水度(℃)
4mass%(79℃、1h)
酸化安定度(kPa)
5(99℃、100h)
特性
耐熱、極圧、耐水万能型
商品タイプ
ウレアグリース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません